Aperçu
Spécifications
- Type de courroieRPP
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie20 mm
- Nombre de dents29
- Série de coussinetsSK
- Diamètre à l’alésage1/2 po à 2-1/2 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride4.98 po
- Largeur de la face1.22 po
- Nombre de concentrateurs0
- Diamètre extérieur4.9780 po
- Diamètre du pas5.088 po
- Pour la largeur de la courroie20 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids3.60 lb
- Numéro CUP du fabricant698672593557
- CUP_NON698672593557
- Pas14 mm