Aperçu
Spécifications
- Type de courroieChaîne de puissance QT
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie65 mm
- Nombre de dents30
- Série de coussinetsE
- Diamètre à l’alésage7/8 à 2-7/8 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride5.56 po
- Largeur de la face77 po
- Nombre de concentrateurs0
- Diamètre extérieur5.153 po
- Diamètre du pas5.263 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.62 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte ductile
- Poids6.20 lb
- CUP_NON698672593625