Aperçu
Spécifications
- Type de courroieChaîne de puissance QT
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie42 mm
- Nombre de dents32
- Série de coussinetsSK
- Diamètre à l’alésage1/2 à 2-5/8 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride6.09 po
- Largeur de la face53 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre extérieur5.504 po
- Diamètre du pas5.614 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.88 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids7.00 lb
- CUP_NON698672593663