W3414M20
Pignon QT Power Chain®, 20 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague SK, pour type de courroie RPP
N° D’ARTICLE MI00754448
N° MFRW3414M20
Prix485.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon QT Power Chain®, 20 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague SK, pour type de courroie RPP
N° D’ARTICLE MI00754448
N° MFRW3414M20

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix485.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W3414M20-SK SPKT

Spécifications

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Type de courroie
    RPP
  • Largeur de la courroie
    20 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po à 2-1/2 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SK
  • Largeur de la face
    1.22 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.86 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672593700
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de dents
    34
  • Diamètre du pas
    5.965 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    5.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif