W3414M42
Pignon QT Power Chain®, 42 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague SF R, pour RPP de type courroie
N° D’ARTICLE MI00754449
N° MFRW3414M42
Prix589.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon QT Power Chain®, 42 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague SF R, pour RPP de type courroie
N° D’ARTICLE MI00754449
N° MFRW3414M42
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
Votre prix589.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W3414M42-SF SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    RPP
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    42 mm
  • Nombre de dents
    34
  • Série de coussinets
    SF R
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po à 2-15/16 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.86 po
  • Largeur de la face
    2.09 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre extérieur
    5.8600 po
  • Diamètre du pas
    5.965 po
  • Pour la largeur de la courroie
    42 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    7.40 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672593717
  • CUP_NON
    698672593717
  • Pas
    14 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif