Aperçu
Spécifications
- Pas de ceinture14 mm
- Type de courroieRPP
- Largeur de la courroie65 mm
- Diamètre à l’alésage7/8 po à 2-7/8 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsEL
- Largeur de la face3.03 po
- Diamètre extérieur de la bride5.86 po
- Numéro CUP du fabricant698672593724
- MatérielFonte ductile
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de dents34
- Diamètre du pas5.965 po
- Construction de la poulieSimple
- Poids10.60 lb