Aperçu
Spécifications
- Type de courroieChaîne de puissance QT
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie20 mm
- Nombre de dents36
- Série de coussinetsSF
- Diamètre à l’alésage1/2 à 2.938 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride6.87 po
- Largeur de la face31 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre extérieur6.206 po
- Diamètre du pas6.316 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids6.40 lb
- CUP_NON698672593755