W3614M65
Pignon QT Power Chain®, 65 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague FL, pour type de courroie RPP
N° D’ARTICLE MI00754455
N° MFRW3614M65
Prix1,038.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon QT Power Chain®, 65 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague FL, pour type de courroie RPP
N° D’ARTICLE MI00754455
N° MFRW3614M65
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
Votre prix1,038.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W3614M65-FL SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    Chaîne de puissance QT
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    65 mm
  • Nombre de dents
    36
  • Série de coussinets
    F
  • Diamètre à l’alésage
    1 à 3-1/8 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.87 po
  • Largeur de la face
    77 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre extérieur
    6.206 po
  • Diamètre du pas
    6.316 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-1/2 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Poids
    12.00 lb
  • CUP_NON
    698672593779

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif