Aperçu
Description du fabricant
W3814M65-FL SPKT
Spécifications
- Type de courroieRPP
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie65 mm
- Nombre de dents38
- Série de coussinetsFL
- Diamètre à l’alésage1 po à 3-1/8 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride6.56 po
- Largeur de la face3.03 po
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du moyeu5.44 po
- Diamètre extérieur6.5625 po
- Diamètre du pas6.667 po
- Pour la largeur de la courroie65 mm
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte ductile
- Poids15.00 lb
- Numéro CUP du fabricant698672593823
- CUP_NON698672593823
- Pas14 mm
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité