Aperçu
Spécifications
- Pas de ceinture14 mm
- Type de courroieRPP
- Largeur de la courroie90 mm
- Diamètre à l’alésage1 po à 3-1/8 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsFL
- Largeur de la face4.06 po
- Diamètre extérieur de la bride6.56 po
- Numéro CUP du fabricant698672593830
- MatérielFonte ductile
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de dents38
- Diamètre du pas6.667 po
- Construction de la poulieSimple
- Poids17.70 lb