Aperçu
Spécifications
- Type de courroieRPP
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie65 mm
- Nombre de dents40
- Série de coussinetsFL
- Diamètre à l’alésage1 po à 3-1/8 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride6.91 po
- Largeur de la face3.03 po
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du moyeu5.63 po
- Diamètre extérieur6.9100 po
- Diamètre du pas7.018 po
- Pour la largeur de la courroie65 mm
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte ductile
- Poids18.00 lb
- Numéro CUP du fabricant698672593878
- CUP_NON698672593878
- Pas14 mm