Aperçu
Spécifications
- Type de courroieRPP
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie20 mm
- Nombre de dents48
- Série de coussinetsE
- Diamètre à l’alésage7/8 po à 3-1/2 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride8.31 po
- Largeur de la face1.22 po
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du moyeu6.5 po
- Diamètre extérieur8.3125 po
- Diamètre du pas8.421 po
- Pour la largeur de la courroie20 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.75 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids14.70 lb
- Numéro CUP du fabricant698672593953
- CUP_NON698672593953
- Pas14 mm