Aperçu
Spécifications
- Type de courroieRPP
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie90 mm
- Nombre de dents48
- Série de coussinetsFL
- Diamètre à l’alésage1 po à 3-1/8 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride8.31 po
- Largeur de la face4.06 po
- Nombre de concentrateurs0
- Diamètre extérieur8.3125 po
- Diamètre du pas8.421 po
- Pour la largeur de la courroie90 mm
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte ductile
- Poids36.00 lb
- Numéro CUP du fabricant698672593984
- CUP_NON698672593984
- Pas8 mm