W5214M65
Pignon QT Power Chain®, 65 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague E, pour RPP type courroie
N° D’ARTICLE MI00754480
N° MFRW5214M65
Prix1,936.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon QT Power Chain®, 65 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague E, pour RPP type courroie
N° D’ARTICLE MI00754480
N° MFRW5214M65
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
Prix1,936.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W5214M65-E SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    RPP
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    65 mm
  • Nombre de dents
    52
  • Série de coussinets
    E
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po à 3-1/2 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    9.01 po
  • Largeur de la face
    3.03 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre extérieur
    9.0100 po
  • Diamètre du pas
    9.123 po
  • Pour la largeur de la courroie
    65 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.75 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    28.00 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672594028
  • CUP_NON
    698672594028
  • Pas
    14 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif