Aperçu
Spécifications
- Pas de ceinture14 mm
- Type de courroieRPP
- Largeur de la courroie90 mm
- Diamètre à l’alésage1 po à 3-15/16 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsF
- Largeur de la face4.06 po
- Diamètre extérieur de la bride9.01 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.81 po
- Numéro CUP du fabricant698672594035
- MatérielFonte
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de dents52
- Diamètre du pas9.123 po
- Construction de la poulieSimple
- Poids37.00 lb