Aperçu
Spécifications
- Type de courroieRPP
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie20 mm
- Nombre de dents56
- Série de coussinetsE
- Diamètre à l’alésage7/8 po à 3-1/2 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride9.72 po
- Largeur de la face1.22 po
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du moyeu6.5 po
- Diamètre extérieur9.7150 po
- Diamètre du pas9.825 po
- Pour la largeur de la courroie20 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.75 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids21.00 lb
- Numéro CUP du fabricant698672594059
- CUP_NON698672594059
- Pas14 mm