Aperçu
Spécifications
- Type de courroieRPP
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie65 mm
- Nombre de dents56
- Série de coussinetsF
- Diamètre à l’alésage1 po à 3-15/16 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride9.72 po
- Largeur de la face3.03 po
- Nombre de concentrateurs0
- Diamètre extérieur9.7188 po
- Diamètre du pas9.825 po
- Pour la largeur de la courroie65 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.81 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids39.00 lb
- Numéro CUP du fabricant698672594073
- CUP_NON698672594073
- Pas14 mm