Aperçu
Spécifications
- Type de courroieChaîne de puissance QT
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie90 mm
- Nombre de dents56
- Série de coussinetsF
- Diamètre à l’alésage1 à 4 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride10.38 po
- Largeur de la face103 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre extérieur9.715 po
- Diamètre du pas9.825 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.62 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids44.00 lb
- CUP_NON698672594080