Aperçu
Spécifications
- Type de courroieRPP
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie120 mm
- Nombre de dents60
- Série de coussinetsF
- Diamètre à l’alésage1 po à 3-15/16 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride10.42 po
- Largeur de la face5.24 po
- Nombre de concentrateurs0
- Diamètre extérieur10.4200 po
- Diamètre du pas10.527 po
- Pour la largeur de la courroie120 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.81 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids60.00 lb
- Numéro CUP du fabricant698672594141
- CUP_NON698672594141
- Pas14 mm