Aperçu
Spécifications
- Pas de ceinture14 mm
- Type de courroieRPP
- Largeur de la courroie20 mm
- Diamètre à l’alésage7/8 po à 3-1/2 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsE
- Largeur de la face1.22 po
- Diamètre extérieur de la bride11.12 po
- Diamètre du moyeu6.5 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.75 po
- Numéro CUP du fabricant698672594158
- MatérielFonte
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de dents64
- Diamètre du pas11.229 po
- Construction de la poulieBride en toile
- Poids23.00 lb