Aperçu
Spécifications
- Type de courroieChaîne de puissance QT
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie65 mm
- Nombre de dents64
- Série de coussinetsF
- Diamètre à l’alésage1 à 4 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride11.68 po
- Largeur de la face77 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre extérieur11.119 po
- Diamètre du pas11.229 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.62 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids54.00 lb
- CUP_NON698672594172