Aperçu
Spécifications
- Type de courroieRPP
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie90 mm
- Nombre de dents72
- Série de coussinetsF
- Diamètre à l’alésage1 po à 3-15/16 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride12.52 po
- Largeur de la face4.06 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre du moyeu7.38 po
- Diamètre extérieur12.5200 po
- Diamètre du pas12.632 po
- Pour la largeur de la courroie90 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.81 po
- Construction de la poulieBride en toile
- MatérielFonte
- Poids61.00 lb
- Numéro CUP du fabricant698672594288
- CUP_NON698672594288
- Pas14 mm