Motion
W8014M42
Pignon QT Power Chain®, 42 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague E, pour RPP type courroie
N° D’ARTICLE MI00754509
N° MFRW8014M42
Prix1,679.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon QT Power Chain®, 42 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague E, pour RPP type courroie
N° D’ARTICLE MI00754509
N° MFRW8014M42
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
Votre prix1,679.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W8014M42-E SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    RPP
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    42 mm
  • Nombre de dents
    80
  • Série de coussinets
    E
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po à 3-1/2 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    13.93 po
  • Largeur de la face
    2.09 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    6.5 po
  • Diamètre extérieur
    13.9300 po
  • Diamètre du pas
    14.036 po
  • Pour la largeur de la courroie
    42 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.75 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    34.00 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672594318
  • CUP_NON
    698672594318
  • Pas
    14 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif