Aperçu
Spécifications
- Type de courroieChaîne de puissance QT
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie90 mm
- Nombre de dents80
- Série de coussinetsJ
- Diamètre à l’alésage1.438 à 4-1/2 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride14.63 po
- Largeur de la face103 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre extérieur13.926 po
- Diamètre du pas14.036 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4-1/2 po
- Construction de la poulieBride en toile
- MatérielFonte
- Poids75.00 lb
- CUP_NON698672594332