Aperçu
Spécifications
- Type de courroieChaîne de puissance QT
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie65 mm
- Nombre de dents90
- Série de coussinetsF
- Diamètre à l’alésage1 à 4 po
- Nombre de brides0
- Largeur de la face77 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre extérieur15.68 po
- Diamètre du pas15.79 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.62 po
- Construction de la poulieEffrayé
- MatérielFonte
- Poids52.00 lb
- CUP_NON698672594370