Motion
W9014M90
Pignon QT Power Chain®, 90 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague J, pour RPP type courroie
N° D’ARTICLE MI00754516
N° MFRW9014M90
Prix2,565.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon QT Power Chain®, 90 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague J, pour RPP type courroie
N° D’ARTICLE MI00754516
N° MFRW9014M90

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,565.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W9014M90-J SPKT

Spécifications

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Type de courroie
    RPP
  • Largeur de la courroie
    90 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po à 4-1/2 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    J
  • Largeur de la face
    4.06 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    15.68 po
  • Diamètre du moyeu
    8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672594387
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de dents
    90
  • Diamètre du pas
    15.79 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Poids
    67.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif