Aperçu
Spécifications
- Type de courroieRPP
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie120 mm
- Nombre de dents90
- Série de coussinetsM
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po à 5-1/2 po
- Nombre de brides0
- Diamètre extérieur de la bride15.68 po
- Largeur de la face5.24 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre du moyeu10.5 po
- Diamètre extérieur15.6800 po
- Diamètre du pas15.79 po
- Pour la largeur de la courroie120 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.25 po
- Construction de la poulieBride en toile
- MatérielFonte
- Poids149.00 lb
- Numéro CUP du fabricant698672594394
- CUP_NON698672594394
- Pas14 mm