Motion
W11214M42
Pignon QT Power Chain®, 42 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague F, pour courroie type RPP
N° D’ARTICLE MI00754519
N° MFRW11214M42
Prix2,587.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon QT Power Chain®, 42 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague F, pour courroie type RPP
N° D’ARTICLE MI00754519
N° MFRW11214M42
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
Prix2,587.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W11214M42-F SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    Chaîne de puissance QT
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    42 mm
  • Nombre de dents
    112
  • Série de coussinets
    F
  • Diamètre à l’alésage
    1 à 4 po
  • Nombre de brides
    0
  • Largeur de la face
    53 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    19.54 po
  • Diamètre du pas
    19.65 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.62 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    62.00 lb
  • CUP_NON
    698672594417

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif