Aperçu
Spécifications
- Type de courroieRPP
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie65 mm
- Nombre de dents112
- Série de coussinetsJ
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po à 4-1/2 po
- Nombre de brides0
- Diamètre extérieur de la bride19.54 po
- Largeur de la face3.03 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre du moyeu8 po
- Diamètre extérieur19.5400 po
- Diamètre du pas19.65 po
- Pour la largeur de la courroie65 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1 po
- Construction de la poulieEffrayé
- MatérielFonte
- Poids83.00 lb
- Numéro CUP du fabricant698672594424
- CUP_NON698672594424
- Pas14 mm