Motion
W11214M90
Pignon QT Power Chain®, 90 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague J, pour RPP type courroie
N° D’ARTICLE MI00754521
N° MFRW11214M90
Price$3,210.60/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon QT Power Chain®, 90 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague J, pour RPP type courroie
N° D’ARTICLE MI00754521
N° MFRW11214M90
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
Votre prix3,210.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W11214M90-J SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    RPP
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    90 mm
  • Nombre de dents
    112
  • Série de coussinets
    J
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po à 4-1/2 po
  • Nombre de brides
    0
  • Diamètre extérieur de la bride
    19.54 po
  • Largeur de la face
    4.06 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    8 po
  • Diamètre extérieur
    19.5400 po
  • Diamètre du pas
    19.65 po
  • Pour la largeur de la courroie
    90 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    91.00 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672594431
  • CUP_NON
    698672594431
  • Pas
    14 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif