Aperçu
Spécifications
- Type de courroieRPP
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie20 mm
- Nombre de dents144
- Série de coussinetsE
- Diamètre à l’alésage7/8 po à 3-1/2 po
- Nombre de brides0
- Diamètre extérieur de la bride25.15 po
- Largeur de la face1.22 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre du moyeu6.5 po
- Diamètre extérieur25.1500 po
- Diamètre du pas25.264 po
- Pour la largeur de la courroie20 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.75 po
- Construction de la poulieEffrayé
- MatérielFonte
- Poids63.00 lb
- Numéro CUP du fabricant698672594455
- CUP_NON698672594455
- Pas14 mm