Aperçu
Description du fabricant
W14414M65-M SPKT
Spécifications
- Type de courroieChaîne de puissance QT
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie65 mm
- Nombre de dents144
- Série de coussinetsM
- Diamètre à l’alésage1.938 à 5-1/2 po
- Nombre de brides0
- Largeur de la face77 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre extérieur25.154 po
- Diamètre du pas25.264 po
- Longueur jusqu’à l’alésage6 po
- Construction de la poulieEffrayé
- MatérielFonte
- Poids198.00 lb
- CUP_NON698672694476
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité