Aperçu
Spécifications
- Type de courroieChaîne de puissance QT
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie90 mm
- Nombre de dents144
- Série de coussinetsM
- Diamètre à l’alésage1.938 à 5-1/2 po
- Nombre de brides0
- Largeur de la face103 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre extérieur25.154 po
- Diamètre du pas25.264 po
- Longueur jusqu’à l’alésage6 po
- Construction de la poulieEffrayé
- MatérielFonte
- Poids202.00 lb
- CUP_NON698672594486