Aperçu
Spécifications
- Type de courroieRPP
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie42 mm
- Nombre de dents168
- Série de coussinetsF
- Diamètre à l’alésage1 po à 3-15/16 po
- Nombre de brides0
- Diamètre extérieur de la bride29.37 po
- Largeur de la face2.09 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre du moyeu7.38 po
- Diamètre extérieur29.3700 po
- Diamètre du pas29.475 po
- Pour la largeur de la courroie42 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.81 po
- Construction de la poulieEffrayé
- MatérielFonte
- Numéro CUP du fabricant698672594516
- CUP_NON698672594516
- Pas14 mm