Motion
W19214M42
Pignon QT Power Chain®, 42 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague J, pour RPP type courroie
N° D’ARTICLE MI00754534
N° MFRW19214M42
Prix4,712.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon QT Power Chain®, 42 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague J, pour RPP type courroie
N° D’ARTICLE MI00754534
N° MFRW19214M42

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,712.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W19214M42-J SPKT

Spécifications

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Type de courroie
    RPP
  • Largeur de la courroie
    42 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po à 4-1/2 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    J
  • Largeur de la face
    2.09 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    33.58 po
  • Diamètre du moyeu
    8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672594561
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de dents
    192
  • Diamètre du pas
    33.686 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Poids
    157.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif