Aperçu
Spécifications
- Type de courroieRPP
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie90 mm
- Nombre de dents192
- Série de coussinetsM
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po à 5-1/2 po
- Nombre de brides0
- Diamètre extérieur de la bride33.58 po
- Largeur de la face4.06 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre du moyeu10.5 po
- Diamètre extérieur33.5800 po
- Diamètre du pas33.686 po
- Pour la largeur de la courroie90 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.25 po
- Construction de la poulieEffrayé
- MatérielFonte
- Poids279.00 lb
- Numéro CUP du fabricant698672594585
- CUP_NON698672594585
- Pas14 mm