Aperçu
Spécifications
- Type de courroieRPP
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie42 mm
- Nombre de dents216
- Série de coussinetsJ
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po à 4-1/2 po
- Nombre de brides0
- Diamètre extérieur de la bride37.79 po
- Largeur de la face2.09 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre du moyeu8 po
- Diamètre extérieur37.7900 po
- Diamètre du pas37.896 po
- Pour la largeur de la courroie42 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1 po
- Construction de la poulieEffrayé
- MatérielFonte
- Poids186.00 lb
- Numéro CUP du fabricant698672594615
- CUP_NON698672594615
- Pas14 mm