Aperçu
Spécifications
- Type de courroieRPP
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie65 mm
- Nombre de dents216
- Série de coussinetsM
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po à 5-1/2 po
- Nombre de brides0
- Diamètre extérieur de la bride37.79 po
- Largeur de la face3.03 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre du moyeu10.5 po
- Diamètre extérieur37.7900 po
- Diamètre du pas37.896 po
- Pour la largeur de la courroie65 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.25 po
- Construction de la poulieEffrayé
- MatérielFonte
- Poids303.00 lb
- Numéro CUP du fabricant698672594622
- CUP_NON698672594622
- Pas14 mm