Motion
W21614M120

TB Woods (RRX)
W21614M120

Pignon QT Power Chain®, 120 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague N, pour courroie type RPP
N° D’ARTICLE MI00754542
N° MFRW21614M120
Prix12,971.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
W21614M120

Pignon QT Power Chain®, 120 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague N, pour courroie type RPP
N° D’ARTICLE MI00754542
N° MFRW21614M120
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
Prix12,971.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W21614M120-N SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    RPP
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    120 mm
  • Nombre de dents
    216
  • Série de coussinets
    N
  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po à 5-15/16 po
  • Nombre de brides
    0
  • Diamètre extérieur de la bride
    37.79 po
  • Largeur de la face
    5.24 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    11.5 po
  • Diamètre extérieur
    37.7900 po
  • Diamètre du pas
    37.896 po
  • Pour la largeur de la courroie
    120 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    423.00 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672594646
  • CUP_NON
    698672594646
  • Pas
    14 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif