Motion
5VX930
Courroie en V étroite - 5VX, 5/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 93 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI00754566
N° MFR5VX930
Prix92.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V étroite - 5VX, 5/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 93 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI00754566
N° MFR5VX930
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
Votre prix92.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5VX930 CEINTURE À POINTE
  • Les courroies crantées Browning 358 sont fabriquées en matériau EPDM recouvert de dessus et de bas; plage de température de fonctionnement accrue de -60F à 250F degrés. Plus de puissance dans moins d’espace – Les courroies Browning 358 fournissent plus de puissance dans la même portée que les courroies ABC conventionnelles. Cela vous permet de réduire le coût du variateur. Une plus grande puissance permet de réduire les poulies d’entraînement - L’utilisation de courroies 358 peut permettre de réduire les composants d’entraînement tout en répondant aux exigences d’entraînement, réduisant ainsi le coût global de l’entraînement. Tolérance de la courroie de fermeture - Les courroies de roulage offrent le système de courroie « Code 1 » sur toutes les courroies classiques et « 358 », ce qui permet de sélectionner facilement un seul numéro de correspondance pour chaque taille de courroie. Cela garantit un niveau plus serré que les normes RMA.

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Section
    5V
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    93 po
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Type de construction
    Coupé
  • Largeur supérieure par toron
    5/8 po
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Largeur supérieure
    5/8 po
  • Matériel
    EPDM
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à +230 °F
  • Normes respectées
    MPTA IP-20, ARM
  • Numéro CUP du fabricant
    662289039272
  • CUP_NON
    662289039272
  • Poids
    1.28 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5VX930
  • Page de produit du fabricant
  • Type de bande
    Ceinture avec extrémités jointes
  • Type de courroie
    Ceintures en V crantées Gripnotch
  • Hauteur de la courroie
    35/64 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Épaisseur
    0.5313 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif