P40-5M-15-1108  HT250 SPKT

Dodge
P40-5M-15-1108 HT250 SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HT200, pas de 5 mm, largeur de courroie de 15 mm, 40 dents, boîtier de verrouillage conique, 1108
N° D’ARTICLE MI00754660
N° MFRP40-5M-15-1108 HT250 SPKT
Prix109.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P40-5M-15-1108 HT250 SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HT200, pas de 5 mm, largeur de courroie de 15 mm, 40 dents, boîtier de verrouillage conique, 1108
N° D’ARTICLE MI00754660
N° MFRP40-5M-15-1108 HT250 SPKT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix109.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P40-5M-15-1108 112469 HTD SPKT

Spécifications

  • Pas de ceinture
    5 mm
  • Type de courroie
    HT200
  • Largeur de la courroie
    15 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 1-1/8 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1108
  • Largeur de la face
    0.89 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.733 po
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de dents
    40
  • Diamètre extérieur
    2.461 po
  • Diamètre du pas
    2.506 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    0.66 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues