P48-5M-15-1210  HT250 SPKT

Dodge
P48-5M-15-1210 HT250 SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HT200, pas de 5 mm, largeur de courroie de 15 mm, 48 dents, boîtier de verrouillage conique, 1210
N° D’ARTICLE MI00754662
N° MFRP48-5M-15-1210 HT250 SPKT
Prix88.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P48-5M-15-1210 HT250 SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HT200, pas de 5 mm, largeur de courroie de 15 mm, 48 dents, boîtier de verrouillage conique, 1210
N° D’ARTICLE MI00754662
N° MFRP48-5M-15-1210 HT250 SPKT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix88.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P48-5M-15-1210 112471 HTD SPKT

Spécifications

  • Pas de ceinture
    5 mm
  • Type de courroie
    HT200
  • Largeur de la courroie
    15 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 1-1/4 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1210
  • Largeur de la face
    0.89 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.328 po
  • Projection du concentrateur
    0.11 po
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de dents
    48
  • Diamètre extérieur
    2.963 po
  • Diamètre du pas
    3.008 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    1.03 lb, 1.3
  • Largeur
    3.63

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues