Motion
P72-5M-15-1610  HT250 SPKT

Dodge
P72-5M-15-1610 HT250 SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HT200, pas de 5 mm, largeur de courroie de 15 mm, 72 dents, boîtier de verrouillage conique, 1610
N° D’ARTICLE MI00754668
N° MFRP72-5M-15-1610 HT250 SPKT
Prix188.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P72-5M-15-1610 HT250 SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HT200, pas de 5 mm, largeur de courroie de 15 mm, 72 dents, boîtier de verrouillage conique, 1610
N° D’ARTICLE MI00754668
N° MFRP72-5M-15-1610 HT250 SPKT
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
Prix188.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P72-5M-15-1610 112477 HTD SPKT

Spécifications

  • Pas de ceinture
    5 mm
  • Type de courroie
    HT200
  • Largeur de la courroie
    15 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 1-11/16 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1610
  • Largeur de la face
    0.89 po
  • Projection du concentrateur
    0.11 po
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de dents
    72
  • Diamètre extérieur
    4.466 po
  • Diamètre du pas
    4.511 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    2.71 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues