Motion
P80-5M-25-2012  HT250 SPKT

Dodge
P80-5M-25-2012 HT250 SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HT200, pas de 5 mm, largeur de courroie de 25 mm, 80 dents, boîtier de verrouillage conique, 2012
N° D’ARTICLE MI00754683
N° MFRP80-5M-25-2012 HT250 SPKT
Prix214.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P80-5M-25-2012 HT250 SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HT200, pas de 5 mm, largeur de courroie de 25 mm, 80 dents, boîtier de verrouillage conique, 2012
N° D’ARTICLE MI00754683
N° MFRP80-5M-25-2012 HT250 SPKT
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
Prix214.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P80-5M-25-2012 112494 HTD SPKT

Spécifications

  • Pas de ceinture
    5 mm
  • Type de courroie
    HT200
  • Largeur de la courroie
    25 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2-1/8 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2012
  • Largeur de la face
    1.28 po
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de dents
    80
  • Diamètre extérieur
    4.968 po
  • Diamètre du pas
    5.013 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    4.42 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues