P28-8M-20-1108  HT250 SPKT

Dodge
P28-8M-20-1108 HT250 SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HT200, pas de 8 mm, largeur de courroie de 20 mm, 28 dents, boîtier de verrouillage conique, 1108
N° D’ARTICLE MI00754689
N° MFRP28-8M-20-1108 HT250 SPKT
Prix161.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P28-8M-20-1108 HT250 SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HT200, pas de 8 mm, largeur de courroie de 20 mm, 28 dents, boîtier de verrouillage conique, 1108
N° D’ARTICLE MI00754689
N° MFRP28-8M-20-1108 HT250 SPKT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix161.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P28-8M-20-1108 112853 HTD SPKT

Spécifications

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Type de courroie
    HT200
  • Largeur de la courroie
    20 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 1-1/8 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1108
  • Largeur de la face
    1.13 po
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de dents
    28
  • Diamètre extérieur
    2.753 po
  • Diamètre du pas
    2.807 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    1.22 lb, 1.615
  • Largeur
    3.8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues