P32-8M-20-1210  HT250 SPKT

Dodge
P32-8M-20-1210 HT250 SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HT200, pas de 8 mm, largeur de courroie de 20 mm, 32 dents, boîtier de verrouillage conique, 1210
N° D’ARTICLE MI00754691
N° MFRP32-8M-20-1210 HT250 SPKT
Prix162.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P32-8M-20-1210 HT250 SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HT200, pas de 8 mm, largeur de courroie de 20 mm, 32 dents, boîtier de verrouillage conique, 1210
N° D’ARTICLE MI00754691
N° MFRP32-8M-20-1210 HT250 SPKT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix162.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P32-8M-20-1210 112855 HTD SPKT

Spécifications

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Type de courroie
    HT200
  • Largeur de la courroie
    20 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 1-1/4 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1210
  • Largeur de la face
    1.13 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.543 po
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de dents
    32
  • Diamètre extérieur
    3.154 po
  • Diamètre du pas
    3.208 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    1.45 lb, 1.5
  • Largeur
    3.7

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif