Motion
P32-8M-20-1210

TB Woods (RRX)
P32-8M-20-1210

Pignon Synchronous Plus Taper-Lock®, 20 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague 1210, pour type de courroie GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00754692
N° MFRP32-8M-20-1210
Prix320.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
P32-8M-20-1210

Pignon Synchronous Plus Taper-Lock®, 20 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague 1210, pour type de courroie GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00754692
N° MFRP32-8M-20-1210
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
Votre prix320.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P32-8M-20-1210 SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    20 mm
  • Nombre de dents
    32
  • Série de coussinets
    1210
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po à 1-1/4 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.15 po
  • Largeur de la face
    1.13 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre du pas
    3.208 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Poids
    1.30 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672126151
  • CUP_NON
    698672126151

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif