P22-8M-30-1108  HT250 SPKT

Dodge
P22-8M-30-1108 HT250 SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HT200, pas de 8 mm, largeur de courroie de 30 mm, 22 dents, boîtier de verrouillage conique, 1108
N° D’ARTICLE MI00754704
N° MFRP22-8M-30-1108 HT250 SPKT
Prix166.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P22-8M-30-1108 HT250 SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HT200, pas de 8 mm, largeur de courroie de 30 mm, 22 dents, boîtier de verrouillage conique, 1108
N° D’ARTICLE MI00754704
N° MFRP22-8M-30-1108 HT250 SPKT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix166.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P22-8M-30-1108 112867 HTD SPKT

Spécifications

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Type de courroie
    HT200
  • Largeur de la courroie
    30 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 1-1/8 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1108
  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.559 po
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de dents
    22
  • Diamètre extérieur
    2.152 po
  • Diamètre du pas
    2.206 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    0.66 lb, 0.35
  • Largeur
    3.6

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues