P36-8M-30-1610  HT250 SPKT

Dodge
P36-8M-30-1610 HT250 SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HT200, pas de 8 mm, largeur de courroie de 30 mm, 36 dents, boîtier de verrouillage conique, 1610
N° D’ARTICLE MI00754712
N° MFRP36-8M-30-1610 HT250 SPKT
Prix231.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P36-8M-30-1610 HT250 SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HT200, pas de 8 mm, largeur de courroie de 30 mm, 36 dents, boîtier de verrouillage conique, 1610
N° D’ARTICLE MI00754712
N° MFRP36-8M-30-1610 HT250 SPKT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix231.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P36-8M-30-1610 112874 HTD SPKT

Spécifications

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Type de courroie
    HT200
  • Largeur de la courroie
    30 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 1-11/16 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1610
  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.937 po
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de dents
    36
  • Diamètre extérieur
    3.555 po
  • Diamètre du pas
    3.609 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    2.24 lb, 1.18
  • Largeur
    11.3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues