Motion
P112-8M-85-3020  HT250 SPKT

Dodge
P112-8M-85-3020 HT250 SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HT200, pas de 8 mm, largeur de courroie de 85 mm, 112 dents, boîtier de verrouillage conique, 3020
N° D’ARTICLE MI00754754
N° MFRP112-8M-85-3020 HT250 SPKT
Prix873.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P112-8M-85-3020 HT250 SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HT200, pas de 8 mm, largeur de courroie de 85 mm, 112 dents, boîtier de verrouillage conique, 3020
N° D’ARTICLE MI00754754
N° MFRP112-8M-85-3020 HT250 SPKT
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
Votre prix873.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P112-8M-85-3020 114511 HTD SPKT

Spécifications

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Type de courroie
    HT200
  • Largeur de la courroie
    85 mm
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 à 3-1/4 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3020
  • Largeur de la face
    3-3/4 po
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de dents
    112
  • Diamètre extérieur
    11.175 po
  • Diamètre du pas
    11.229 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Poids
    36.81 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues